Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace SKF K 50X55X30
SKF Needle Ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:K 50X55X30
Rubix:55889
Producator:10333
EAN:7316577126733



Detalii produs : K 50X55X30 SKF - SKF COLIVIE CU ACE K 50X55X30
Single row, with steel plate cage, according to DIN 5405.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 30x55x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 59 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 30 mm |
| Serie | k |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 8500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 98 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 37.4 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
