Referințe
SKF:OR 49.2X5.7-N70
Rubix:d1271723
Producator:527179
EAN:7316571719955


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 49.2 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.7 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 49.2X5.7-N70 SKF - O-RING SKF OR 49.2X5.7-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 49.2 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 5.7 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere