Roata V conica SKF PHP 2-B52TB
SKF Pulley Classical Taper Bushed 2 Groove B-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 2-B52TB
Rubix:d741553
EAN:7316572753514

Detalii produs : PHP 2-B52TB SKF - PHP 2-B52TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 338 g |
|---|---|
| Profil | a/b |
| Diametru orientativ | 132.08 mm |
| Bucsă conic | 1610 |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Diametrul exterior | 140.97 mm |
| Lățime | 44.45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
