Roata V conica SKF PHP 2-C105TB
SKF Pulley Classical Taper Bushed 2 Groove C-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 2-C105TB
Rubix:d741537
EAN:7316572756911

Detalii produs : PHP 2-C105TB SKF - PHP 2-C105TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 348 g |
|---|---|
| Profil | c |
| Diametru orientativ | 266.7 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Diametrul exterior | 276.86 mm |
| Lățime | 60.33 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
