Roata V conica SKF PHP 3-B68TB
SKF Pulley Classical Taper Bushed 3 Groove B Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 3-B68TB
Rubix:d741322
EAN:7316572753767

Detalii produs : PHP 3-B68TB SKF - PHP 3-B68TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 635 g |
|---|---|
| Profil | a/b |
| Diametru orientativ | 172.72 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 3 |
| Diametrul exterior | 181.61 mm |
| Lățime | 63.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
