Roata V conica SKF PHP 4-C100TB
SKF Pulley Classical Taper Bushed 4 Groove C Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 4-C100TB
Rubix:d743511
EAN:7316572757987

Detalii produs : PHP 4-C100TB SKF - PHP 4-C100TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | c |
|---|---|
| Diametru orientativ | 254 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 4 |
| Diametrul exterior | 264.16 mm |
| Lățime | 111.13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
