Referințe
SKF:PHP 10SPC236TB
Rubix:d741704
EAN:7316572756256

Detalii produs : PHP 10SPC236TB SKF - PHP 10SPC236TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Diametru orientativ | 236 mm |
| Bucsă conic | 4040 |
| Numărul de caneluri | 10 |
| Diametrul exterior | 245.6 mm |
| Lățime | 264 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
