Roata V conica Mecaline 08SPC315
SPC Section Eight Grooves V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:08SPC315
Rubix:d747497
Producator:856811
EAN:3660338120947

Documente
Detalii produs : 08SPC315 MECALINE - ROATA CUREA 8G SPC 315 TB 4040 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Diametru orientativ | 315 mm |
| Bucsă conic | 4040 |
| Numărul de caneluri | 8 |
| Tip | 3 |
| Lățimea jantei | 213 mm |
| Diametrul exterior | 324.6 mm |
| Lățime | 102 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere