Referințe
SKF:PHP 10SPC280TB
Rubix:d1257574
EAN:7316572756577

Detalii produs : PHP 10SPC280TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 10SPC280TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Diametru orientativ | 280 mm |
| Bucsă conic | 4040 |
| Numărul de caneluri | 10 |
| Diametrul exterior | 289.6 mm |
| Lățime | 264 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
