Referințe
SKF:PHP 1SPA63TB
Rubix:d1281766
EAN:7316572625613

Detalii produs : PHP 1SPA63TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 1SPA63TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 363 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Diametru orientativ | 63 mm |
| Bucsă conic | 1008 |
| Numărul de caneluri | 1 |
| Diametrul exterior | 68.5 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
