Referințe
SKF:PHP 2SPB250TB
Rubix:d1259701
EAN:7316572627723



Detalii produs : PHP 2SPB250TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 2SPB250TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 250 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Diametrul exterior | 257 mm |
| Lățime | 44 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
