Referințe
SKF:PHP 2SPB500TB
Rubix:d1263820
EAN:7316572763179



Detalii produs : PHP 2SPB500TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 2SPB500TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 437 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 500 mm |
| Bucsă conic | 3020 |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Diametrul exterior | 507 mm |
| Lățime | 44 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
