Referințe
SKF:PHP 3SPC236TB
Rubix:d1282814
EAN:7316572628942

Detalii produs : PHP 3SPC236TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 3SPC236TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 532 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Diametru orientativ | 236 mm |
| Bucsă conic | 3020 |
| Numărul de caneluri | 3 |
| Diametrul exterior | 245.6 mm |
| Lățime | 85 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
