Referințe
SKF:PHP 4SPA150TB
Rubix:d1280635
EAN:7316572630327

Detalii produs : PHP 4SPA150TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 4SPA150TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 905 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Diametru orientativ | 150 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 4 |
| Diametrul exterior | 155.5 mm |
| Lățime | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
