Referințe
SKF:PHP 4SPA160TB
Rubix:d1281768
EAN:7316572630945

Detalii produs : PHP 4SPA160TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 4SPA160TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 313 g |
|---|---|
| Profil | spa |
| Diametru orientativ | 160 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 4 |
| Diametrul exterior | 165.5 mm |
| Lățime | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
