Roata V conica Fenner SPZ200X2-FEN

V-pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Fenner:SPZ200X2-FEN
Rubix:d1039185
Producator:031Z0262
brand logo

rezumat tehnic

Profilspz
Diametru orientativ200 mm
Bucsă conic2012
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 031Z0262 FENNER - V-PULLEY TAPER BUSH FENNER SPZ200X2-FEN


Fenner ® Taper Lock ® pulleys are manufactured to the DIN 2210. DIN 2211 and ISO 4183 norms, they are designed to operate at rim speeds of up to 40m/sec and (depending on size) to use the short version Fenner Taper Lock bush.
V-grooved Pulley Taper Lock® 200 SPZ 2 TL 2012

Informații tehnice


atribute
Profilspz
Diametru orientativ200 mm
Bucsă conic2012
Numărul de caneluri2
Lățimea jantei28 mm
Diametrul exterior204 mm
Lățime32 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere