Referințe
Optibelt:TB SPC 200/5
Rubix:d439940
Producator:1608924
EAN:4014486248456



Detalii produs : TB SPC 200/5 OPTIBELT - TB SPC 200/5 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 14000 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Diametru orientativ | 200 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Lățimea jantei | 136 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
