Referințe
SKF:PHP 4SPZ160TB
Rubix:d1320587
EAN:7316572630853

Detalii produs : PHP 4SPZ160TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 4SPZ160TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Diametru orientativ | 160 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 4 |
| Diametrul exterior | 164 mm |
| Lățime | 52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
