Referințe
SKF:PHP 6SPA1000TB
Rubix:d742623
EAN:7316572765302

Detalii produs : PHP 6SPA1000TB SKF - PHP 6SPA1000TB SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Diametru orientativ | 1000 mm |
| Bucsă conic | 4545 |
| Numărul de caneluri | 6 |
| Diametrul exterior | 1005.5 mm |
| Lățime | 95 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
