Referințe
Fenner:SPZ160X1-FEN
Rubix:d1056904
Producator:031Z0221

Detalii produs : 031Z0221 FENNER - V-PULLEY TAPER BUSH FENNER SPZ160X1-FEN
Fenner ® Taper Lock ® pulleys are manufactured to the DIN 2210. DIN 2211 and ISO 4183 norms, they are designed to operate at rim speeds of up to 40m/sec and (depending on size) to use the short version Fenner Taper Lock bush.
V-grooved Pulley Taper Lock® 160 SPZ 1 TL 1610
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Diametru orientativ | 160 mm |
| Bucsă conic | 1610 |
| Numărul de caneluri | 1 |
| Lățimea jantei | 16 mm |
| Diametrul exterior | 164 mm |
| Lățime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
