Roata V conica Mecaline 04SPB355
SPB Section Four Grooves V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:04SPB355
Rubix:d740653
Producator:856516
EAN:3660338118029

Documente
Detalii produs : 04SPB355 MECALINE - ROATA CUREA 4G SPB 355 TB 3535 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 355 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 4 |
| Tip | 7 |
| Lățimea jantei | 82 mm |
| Diametrul exterior | 362 mm |
| Lățime | 89 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere