Referințe
SKF:PHP 6SPB1000TB
Rubix:d1296822
EAN:7316572765388

Detalii produs : PHP 6SPB1000TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 6SPB1000TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 1000 mm |
| Bucsă conic | 4545 |
| Numărul de caneluri | 6 |
| Diametrul exterior | 1007 mm |
| Lățime | 120 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
