Referințe
SKF:PHP 8SPC560TB
Rubix:d1279555
EAN:7316572762516

Detalii produs : PHP 8SPC560TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 8SPC560TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Diametru orientativ | 560 mm |
| Bucsă conic | 5050 |
| Numărul de caneluri | 8 |
| Diametrul exterior | 569.6 mm |
| Lățime | 213 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
