Referințe
SKF:PHP 8SPZ200TB
Rubix:d1308878
EAN:7316572755310

Detalii produs : PHP 8SPZ200TB SKF - V-PULLEY TAPER BUSH SKF PHP 8SPZ200TB
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 218 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 200 mm |
| Bucsă conic | 3020 |
| Numărul de caneluri | 8 |
| Diametrul exterior | 204 mm |
| Lățime | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
