Tufă conică SKF PHF E-1-9/16
SKF QD Bushing Imperial E Series
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:PHF E-1-9/16
Rubix:d743271
EAN:7316572774472
Documente
Detalii produs : PHF E-1-9/16 SKF - PHF E-1-9/16 SKF
Designed for easy installation and removal. Most can be mounted in standard, or reverse-mount where space or access is limited. heavy-duty flanged design and well suited for high power drives.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 400 g |
|---|---|
| Lungimea bucșelor | 69.85 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 9/16 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere