Tufă conică SKF PHF J-1-5/8
SKF QD Bushing Imperial J-Series
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:PHF J-1-5/8
Rubix:d742858
EAN:7316572775240
Documente
Detalii produs : PHF J-1-5/8 SKF - PHF J-1-5/8 SKF
Designed for easy installation and removal. Most can be mounted in standard, or reverse-mount where space or access is limited. heavy-duty flanged design and well suited for high power drives.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 640 g |
|---|---|
| Lungimea bucșelor | 122.68 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 5/8 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere