Tufă conică SKF PHF SD-1-1/8
SKF QD Bushing Imperial SD-Series
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:PHF SD-1-1/8
Rubix:d742621
EAN:7316572773451
Documente
Detalii produs : PHF SD-1-1/8 SKF - PHF SD-1-1/8 SKF
Designed for easy installation and removal. Most can be mounted in standard, or reverse-mount where space or access is limited. heavy-duty flanged design and well suited for high power drives.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 750 g |
|---|---|
| Lungimea bucșelor | 45.97 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 1/8 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere