Tufă conică SKF PHF F-3-5/8
SKF QD Bushing Imperial SF-Series
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:PHF F-3-5/8
Rubix:d743134
EAN:7316572775127
Documente
Detalii produs : PHF F-3-5/8 SKF - PHF F-3-5/8 SKF
Designed for easy installation and removal. Most can be mounted in standard, or reverse-mount where space or access is limited. heavy-duty flanged design and well suited for high power drives.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 030 g |
|---|---|
| Lungimea bucșelor | 95.25 mm |
| Diametrul găurii de foraj (inci) | 5/8 '' |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere