Roata V pentru orificiu cilindric SKF PHP 1-B58-SDS
SKF QD Pulley Bush SDS B-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 1-B58-SDS
Rubix:d741864
EAN:7316572752364


rezumat tehnic
| Profil | a/b |
|---|---|
| Diametru orientativ | 147.32 mm |
| Terminat plictisit max. | 50.8 mm |
Detalii produs : PHP 1-B58-SDS SKF - PHP 1-B58-SDS SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 676 g |
|---|---|
| Profil | a/b |
| Diametru orientativ | 147.32 mm |
| Terminat plictisit max. | 50.8 mm |
| Numărul de caneluri | 1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere