Roata V pentru orificiu cilindric SKF PHP 5-3V650-SK
SKF QD Pulley Bush SK 3V-Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 5-3V650-SK
Rubix:d743405
EAN:7316572751992


rezumat tehnic
| Profil | 3v |
|---|---|
| Diametru orientativ | 163.83 mm |
| Terminat plictisit max. | 66.68 mm |
Detalii produs : PHP 5-3V650-SK SKF - PHP 5-3V650-SK SKF
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 808 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Diametru orientativ | 163.83 mm |
| Terminat plictisit max. | 66.68 mm |
| Numărul de caneluri | 5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere