Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 16246
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:16246
Rubix:d1299671
Producator:519541
EAN:0085311016919


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 41.28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 63.55 mm |
| Lățime | 7.95 mm |
Detalii produs : 16246 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 16246
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 41.28 mm |
| Diametrul exterior | 63.55 mm |
| Lățime | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere