Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 478616
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:478616
Rubix:d479878
Producator:BAUM2X7 20 X 36 X 7 X 6 75 FKM 585

Documente
Detalii produs : 478616 SIMRIT - 478616 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 36 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
