Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67063196
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67063196
Rubix:d367338
Producator:67063196

Detalii produs : 67063196 DICHTOMATIK - 67063196 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
