Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67204934
WAS sealing ring
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67204934
Rubix:d367069
Producator:38X55X8 WAS NBR 70

Detalii produs : 38X55X8 WAS NBR 70 DICHTOMATIK - 38X55X8 WAS NBR 70 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 38 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
