Rulment cu bile cu auto-aliniere SKF 13944/VE294, Diametrul exterior: 300 mm | Lățime: 60 mm | Diametrul interior: 220 mm

SKF self-aligning ball bearing 13940, 200x280x60

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:13944/VE294
Rubix:d734874
EAN:7316572507216
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior220 mm
Diametrul exterior300 mm
Lățime60 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 13944/VE294 SKF - 13944/VE294 SKF


Self-aligning ball bearing two rows, main dimensions according to DIN 630

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate11706,5 g
Diametrul interior220 mm
Diametrul exterior300 mm
Lățime60 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie139
Viteza de referință3800 rpm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.