Disc dințat pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 41-1A27
SKF Sprocket ANSI PHS 41-1A…Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 41-1A27
Rubix:d1285823
EAN:7316572781463

Detalii produs : PHS 41-1A27 SKF - US DESIGN CHAIN WHEEL DISK SKF PHS 41-1A27
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 454 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 27 |
| Lanț | asa 41-1 |
| Diametrul forajului | 116.33 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
