Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 08B-2TB27
SKF Sprocket BS Duplex Taper Bush PHS 08B-2TB.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 08B-2TB27
Rubix:d1294597
EAN:7316572643969

Detalii produs : PHS 08B-2TB27 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 08B-2TB27
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 417 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 27 |
| ISO | 08b-2 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 87 mm |
| Lățime totală | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
