Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P24B3019
Sprocket Pilot Bore Triplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P24B3019
Rubix:d744565
Producator:866143
EAN:3660338203299

Documente
Detalii produs : P24B3019 MECALINE 866143 - P24B3019 ROATA LANT 24B3 Z=19 (38,10) T MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 19 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 19 |
| ISO | 24b-2 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 25 mm |
| Diametru orientativ | 231.49 mm |
| Diametrul exterior | 246.5 mm |
| Lățime totală | 150 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 246.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere