Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 16B-1B32
SKF Sprocket BS Simplex PHS 16B-1B.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 16B-1B32
Rubix:d1267810
EAN:7316572633847

Detalii produs : PHS 16B-1B32 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 16B-1B32
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 169 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 32 |
| ISO | 16b-1 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 120 mm |
| Lățime totală | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere