Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 24B-1C54
SKF Sprocket BS Simplex PHS 24B-1C.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 24B-1C54
Rubix:d1281734
EAN:7316572802090

Detalii produs : PHS 24B-1C54 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 24B-1C54
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 54 |
| ISO | 24b-1 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 160 mm |
| Lățime totală | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
