Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 06B-3B96
SKF Sprocket BS Triplex PHS 06B-3B.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 06B-3B96
Rubix:d1263786
EAN:7316572795194

Detalii produs : PHS 06B-3B96 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 06B-3B96
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Numărul de dinți | 96 |
| ISO | 06b-3 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 90 mm |
| Lățime totală | 56 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
