Pinion pentru lanțul standard european SKF PHS 16B-1TBH21
SKF Sprocket BS XTRA Simplex Taper Bush PHS 16B-1TBH.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 16B-1TBH21
Rubix:d1286842
EAN:7316574291885



Detalii produs : PHS 16B-1TBH21 SKF - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 16B-1TBH21
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 21 |
| ISO | 16b-1 |
| Material | oțel |
| Diametrul butucului | 110 mm |
| Lățime totală | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
