Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 60-2TB36
SKF Sprocket Duplex Taper Bush 60-2TB.. Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 60-2TB36
Rubix:d1274029
EAN:7316572788080

Detalii produs : PHS 60-2TB36 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 60-2TB36
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 36 |
| Lanț | asa 60-2 |
| ISO | 12a-2 |
| Diametrul butucului | 107.95 mm |
| Diametrul forajului | 229.11 mm |
| Lățime totală | 44.45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
