Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 100-1B38
SKF Sprocket Simplex PHS 100-1B Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 100-1B38
Rubix:d1265753
EAN:7316572642085

Detalii produs : PHS 100-1B38 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 100-1B38
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 38 |
| Lanț | asa 100-1 |
| ISO | 20a-1 |
| Diametrul butucului | 127 mm |
| Diametrul forajului | 402.34 mm |
| Lățime totală | 63.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
