Pinion pentru lanțul standard din SUA SKF PHS 80-1C96
SKF Sprocket Simplex PHS 80-1C..Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHS 80-1C96
Rubix:d1303240
EAN:7316572803219

Detalii produs : PHS 80-1C96 SKF - US DESIGN CHAIN SPROCKET SKF PHS 80-1C96
SKF sprockets are manufactured to DIN/BS/ISO and ANSI standards. Simplex, duplex and triplex sprockets available from stock in pilot bore and taper bushed. Sprockets 25 teeth and under are hardened as standard.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 96 |
| Lanț | asa 80-1 |
| ISO | 16a-1 |
| Diametrul butucului | 158.75 mm |
| Diametrul forajului | 791.21 mm |
| Lățime totală | 88.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
