Curea de transmisie imperială SKF PHG D-420-H-200
SKF Synchronous Belt Classical D-H Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG D-420-H-200
Rubix:d1299874
EAN:7316572684719

Detalii produs : PHG D-420-H-200 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG D-420-H-200
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | dh |
|---|---|
| Lungime primitivă | 42 '' |
| Lățimea centurii | 50.8 mm |
| Smoală | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 84 |
| Înălțime | 5.95 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 1066.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
