Curea de transmisie imperială SKF PHG 395-H-075
SKF Synchronous Belt Classical H Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 395-H-075
Rubix:d1298200
EAN:7316572728383

Detalii produs : PHG 395-H-075 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 395-H-075
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | h |
|---|---|
| Lungime primitivă | 39.5 '' |
| Lățimea centurii | 19.05 mm |
| Smoală | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 79 |
| Înălțime | 4.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 1003.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
