Curea de transmisie imperială SKF PHG 550-H-075
SKF Synchronous Belt Classical H Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 550-H-075
Rubix:d1283638
EAN:7316572729281

Detalii produs : PHG 550-H-075 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 550-H-075
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | h |
|---|---|
| Lungime primitivă | 55 '' |
| Lățimea centurii | 19.05 mm |
| Smoală | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 110 |
| Înălțime | 4.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 1397 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
