Curea de transmisie imperială SKF PHG 244-L-075
SKF Synchronous Belt Classical L Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 244-L-075
Rubix:d1292804
EAN:7316572733196

Detalii produs : PHG 244-L-075 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 244-L-075
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | l |
|---|---|
| Lungime primitivă | 24.4 '' |
| Lățimea centurii | 19.05 mm |
| Smoală | 9.52 mm |
| Numărul de dinți | 65 |
| Înălțime | 3.6 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 619.13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
