Curea de transmisie imperială SKF PHG 285-L-100
SKF Synchronous Belt Classical L Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHG 285-L-100
Rubix:d1317276
EAN:7316572594841

Detalii produs : PHG 285-L-100 SKF - IMPERIAL DRIVE BELT SKF PHG 285-L-100
Constructed with glass-fibre tensile cords to guarantee dimensional stability. Oil and heat resistant neoprene with high shear resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | l |
|---|---|
| Lungime primitivă | 28.5 '' |
| Lățimea centurii | 25.4 mm |
| Smoală | 9.52 mm |
| Numărul de dinți | 76 |
| Înălțime | 3.6 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 723.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
